トレード
デッサン額 HVL ゴールド 屋内用
内外に施されたゴールドのラインが作品を引き締めます。
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
付属品
吊り具・吊り紐
色
ゴールド
材質(フレーム)
アルミ
取付け方法
背面 トンボ式
フレーム幅(mm)
45
使用場所
屋内用
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
外寸(幅W×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70577965
088645
1
150角
224×224
W150×H150
134×134
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70577974
088646
1
200角
274×274
W200×H200
184×184
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70577983
088647
1
250角
324×324
W250×H250
234×234
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70577999
088648
2
300角
374×374
W300×H300
284×284
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578008
088649
2
350角
424×424
W350×H350
334×334
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578017
088650
3
400角
474×474
W400×H400
384×384
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578026
088651
3
450角
524×524
W450×H450
434×434
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578035
088652
3
500角
574×574
W500×H500
484×484
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578044
088653
5
600角
674×674
W600×H600
584×584
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578053
088654
6
700角
774×774
W700×H700
684×684
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578069
088655
6
800角
874×874
W800×H800
784×784
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578078
088656
7
900角
974×974
W900×H900
884×884
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578087
088657
7
A0
915×1263
W841×H1189
825×1173
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578096
088658
6
A1
668×915
W594×H841
578×825
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578105
088659
4
A2
494×668
W420×H594
404×578
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578114
088660
2
A3
371×494
W297×H420
281×404
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578123
088661
1
A4
284×371
W210×H297
194×281
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578139
088662
1
A5
222×284
W148×H210
132×194
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578148
088663
7
B1
802×1104
W728×H1030
712×1014
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578157
088664
5
B2
589×802
W515×H728
499×712
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578166
088665
3
B3
438×589
W364×H515
348×499
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578175
088666
2
B4
331×438
W257×H364
241×348
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578184
088667
1
B5
256×331
W182×H257
166×241
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。