トレード
デッサン額 APS-01 くるみ 屋内用
シンプルかつ、フレーム幅が45mmで存在感がある樹脂フレームです。
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
付属品
吊り具・吊り紐
色
くるみ
材質(フレーム)
樹脂フレーム
取付け方法
背面 トンボ式
フレーム幅(mm)
45
使用場所
屋内用
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
外寸(幅W×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70578884
088737
1
150角
220×220
W150×H150
130×130
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578893
088738
1
200角
270×270
W200×H200
180×180
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578909
088739
1
250角
320×320
W250×H250
230×230
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578918
088740
2
300角
370×370
W300×H300
280×280
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578927
088741
2
350角
420×420
W350×H350
330×330
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578936
088742
3
400角
470×470
W400×H400
380×380
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578945
088743
3
450角
520×520
W450×H450
430×430
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578954
088744
3
500角
570×570
W500×H500
480×480
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578963
088745
5
600角
670×670
W600×H600
580×580
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578979
088746
6
700角
770×770
W700×H700
680×680
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578988
088747
6
A1
664×911
W594×H841
574×821
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70578997
088748
4
A2
490×664
W420×H594
400×574
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579006
088749
2
A3
367×490
W297×H420
277×400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579015
088750
1
A4
280×367
W210×H297
190×277
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579024
088751
1
A5
218×280
W148×H210
128×190
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579033
088752
5
B2
585×798
W515×H728
495×708
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579049
088753
3
B3
434×585
W364×H515
344×495
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579058
088754
2
B4
327×434
W257×H364
237×344
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579067
088755
1
B5
252×327
W182×H257
162×237
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください