トレード
デッサン額 APS-02 ブルー 屋内用
やわらかい色とデザインで水彩画などに合わせやすい、かわいらしいフレームです。
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
付属品
吊り具・吊り紐
色
ブルー
材質(フレーム)
樹脂フレーム
取付け方法
背面 トンボ式
フレーム幅(mm)
24
使用場所
屋内用
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
外寸(幅W×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70579627
088811
1
150角
184×184
W150×H150
136×136
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579636
088812
1
200角
234×234
W200×H200
186×186
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579645
088813
1
250角
284×284
W250×H250
236×236
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579654
088814
2
300角
334×334
W300×H300
286×286
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579663
088815
2
350角
384×384
W350×H350
336×336
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579679
088816
3
400角
434×434
W400×H400
386×386
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579688
088817
3
450角
484×484
W450×H450
436×436
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579697
088818
3
500角
534×534
W500×H500
486×486
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579706
088819
5
600角
634×634
W600×H600
586×586
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579715
088820
4
A2
454×628
W420×H594
406×580
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579724
088821
2
A3
331×454
W297×H420
283×406
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579733
088822
1
A4
244×331
W210×H297
196×283
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579749
088823
1
A5
182×244
W148×H210
134×196
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579758
088824
5
B2
549×762
W515×H728
501×714
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579767
088825
3
B3
398×549
W364×H515
350×501
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579776
088826
2
B4
291×398
W257×H364
243×350
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579785
088827
1
B5
216×291
W182×H257
168×243
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。