トレード
デッサン額 APS-02 グレー 屋内用
やわらかい色とデザインで水彩画などに合わせやすい、かわいらしいフレームです。
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
フレーム幅(mm)
24
取付け方法
背面 トンボ式
材質(フレーム)
樹脂フレーム
付属品
吊り具・吊り紐
色
グレー
使用場所
屋内用
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅W×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70579794
088828
184×184
W150×H150
136×136
1
150角
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579803
088829
234×234
W200×H200
186×186
1
200角
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579819
088830
284×284
W250×H250
236×236
1
250角
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579828
088831
334×334
W300×H300
286×286
2
300角
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579837
088832
384×384
W350×H350
336×336
2
350角
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579846
088833
434×434
W400×H400
386×386
3
400角
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579855
088834
484×484
W450×H450
436×436
3
450角
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579864
088835
534×534
W500×H500
486×486
3
500角
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579873
088836
634×634
W600×H600
586×586
5
600角
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579889
088837
454×628
W420×H594
406×580
4
A2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579898
088838
331×454
W297×H420
283×406
2
A3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579907
088839
244×331
W210×H297
196×283
1
A4
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579916
088840
182×244
W148×H210
134×196
1
A5
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579925
088841
549×762
W515×H728
501×714
5
B2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579934
088842
398×549
W364×H515
350×501
3
B3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579943
088843
291×398
W257×H364
243×350
2
B4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579959
088844
216×291
W182×H257
168×243
1
B5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。