トレード
デッサン額 APS-05 グレー 屋内用
アンティーク調でフレーム幅が広く、ボリュームがあるフレームです。
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
付属品
吊り具・吊り紐
色
グレー
材質(フレーム)
樹脂フレーム
取付け方法
背面 トンボ式
フレーム幅(mm)
46
使用場所
屋内用
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
外寸(幅W×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70580729
088921
1
150角
226×226
W150×H150
134×134
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70580738
088922
1
200角
276×276
W200×H200
184×184
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70580747
088923
1
250角
326×326
W250×H250
234×234
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70580756
088924
2
300角
376×376
W300×H300
284×284
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70580765
088925
2
350角
426×426
W350×H350
334×334
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70580774
088926
3
400角
476×476
W400×H400
384×384
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70580783
088927
3
450角
526×526
W450×H450
434×434
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70580799
088928
3
500角
576×576
W500×H500
484×484
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70580808
088929
5
600角
676×676
W600×H600
584×584
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70580817
088930
6
700角
776×776
W700×H700
684×684
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70580826
088931
6
A1
670×917
W594×H841
578×825
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70580835
088932
4
A2
496×670
W420×H594
404×578
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70580844
088933
2
A3
373×496
W297×H420
281×404
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70580853
088934
1
A4
286×373
W210×H297
194×281
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70580869
088935
1
A5
224×286
W148×H210
132×194
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70580878
088936
5
B2
591×804
W515×H728
499×712
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70580887
088937
3
B3
440×591
W364×H515
348×499
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70580896
088938
2
B4
333×440
W257×H364
241×348
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70580905
088939
1
B5
258×333
W182×H257
166×241
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。