曜日別特売

デッサン額 1644 ブラック 屋内用

デッサン額 1644  ブラック 屋内用 - トレードデッサン額 1644  ブラック 屋内用 - トレードデッサン額 1644  ブラック 屋内用 - トレード

アンティーク調仕上げで作品を演出し、高級感・重圧感も兼ね備えたデコラティブなフレームです。

用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)39取付け方法背面 トンボ式材質(フレーム)樹脂フレーム付属品吊り具・吊り紐ブラック使用場所屋内用内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅W×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70580914088940216×216W150×H150138×1381150角
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70580923088941266×266W200×H200188×1881200角
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70580939088942316×316W250×H250238×2381250角
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70580948088943366×366W300×H300288×2882300角
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70580957088944416×416W350×H350338×3382350角
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70580966088945466×466W400×H400388×3883400角
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70580975088946516×516W450×H450438×4383450角
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70580984088947566×566W500×H500488×4883500角
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70580993088948666×666W600×H600588×5885600角
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70581009088949766×766W700×H700688×6886700角
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70581018088950660×907W594×H841582×8296A1
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70581027088951486×660W420×H594408×5824A2
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70581036088952363×486W297×H420285×4082A3
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70581045088953276×363W210×H297198×2851A4
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70581054088954214×276W148×H210136×1981A5
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70581063088955581×794W515×H728503×7165B2
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70581079088956430×581W364×H515352×5033B3
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70581088088957323×430W257×H364245×3522B4
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70581097088958248×323W182×H257170×2451B5
オープン
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする