曜日別特売

油額 K52(雪舟) ステン (布カラー:紺) 屋内用

油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:紺) 屋内用 - トレード油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:紺) 屋内用 - トレード油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:紺) 屋内用 - トレード

T-3Sのイリコを使用した、F50号の大きさにも対応可能な油額です。

用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ステン材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)20使用場所屋内用内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
外寸(幅W×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
705819730890546A1734×981W594×H841580×827
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
705819890890554A2560×734W420×H594406×580
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
705819980890562A3437×560W297×H420283×406
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
705820070890571A4350×437W210×H297196×283
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
705820160890581A5288×350W148×H210134×196
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
705820250890597B1868×1170W728×H1030714×1016
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
705820340890605B2655×868W515×H728501×714
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
705820430890613B3504×655W364×H515350×501
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
705820590890622B4397×504W257×H364243×350
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
705820680890631B5322×397W182×H257168×243
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする