トレード
油額 K52(雪舟) ステン (布カラー:ウグイス) 屋内用
T-3Sのイリコを使用した、F50号の大きさにも対応可能な油額です。
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
付属品
吊り具・吊り紐
色
ステン
材質(フレーム)
アルミ
取付け方法
背面 トンボ式
フレーム幅(mm)
20
使用場所
屋内用
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
外寸(幅W×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70582278
089084
6
A1
734×981
W594×H841
580×827
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70582287
089085
4
A2
560×734
W420×H594
406×580
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70582296
089086
2
A3
437×560
W297×H420
283×406
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70582305
089087
1
A4
350×437
W210×H297
196×283
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70582314
089088
1
A5
288×350
W148×H210
134×196
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70582323
089089
7
B1
868×1170
W728×H1030
714×1016
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70582339
089090
5
B2
655×868
W515×H728
501×714
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70582348
089091
3
B3
504×655
W364×H515
350×501
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70582357
089092
2
B4
397×504
W257×H364
243×350
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70582366
089093
1
B5
322×397
W182×H257
168×243
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。