曜日別特売

デッサン額 CF 面金なし 宗達 屋内用

デッサン額 CF 面金なし  宗達 屋内用 - トレードデッサン額 CF 面金なし  宗達 屋内用 - トレードデッサン額 CF 面金なし  宗達 屋内用 - トレードデッサン額 CF 面金なし  宗達 屋内用 - トレード

シンプルなデザインから光沢感あるデザインまで幅広いニーズに対応できるポスターフレームです。

用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐質量(kg)1宗達サイズA4材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)30外寸(幅W×高さH)(mm)254×341使用場所屋内用適合寸法(mm)W210×H297有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)184×271内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70583127089169
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする