曜日別特売

RAMEDICO ニトリル検査・検診用グローブ

RAMEDICO ニトリル検査・検診用グローブ - KAEIRAMEDICO ニトリル検査・検診用グローブ - KAEIRAMEDICO ニトリル検査・検診用グローブ - KAEIRAMEDICO ニトリル検査・検診用グローブ - KAEI
(1件のレビュー)

伸縮性・耐久性・薬剤耐性に優れたニトリルゴム素材です。
指先の滑り止め(エンボス)加工により高いグリップ力で作業性向上
パウダーフリーなので、手荒れの心配がございません。
ラテックスフリーなので、ラテックスアレルギーの心配がございません。
食品衛生法適合品
ASTM(米国試験材料協会)規格D6319/F1671/D6978適合
EN(欧州標準化委員会)規格EN455適合
FDA(米国食品医薬局)FDA510K取得済

長さ(mm)240±10厚さ(mm)指先部:0.09±0.2、掌部:0.07±0.2ブルー滅菌未滅菌医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00346000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100枚)
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがございます。異常を感じたら使用を中止し、医師にご相談下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70516539KA300-SS8.5±0.5
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
70516548KA300-MM9.5±0.5
オープン
取扱い終了
70516557KA300-LL10.5±0.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70516557
2022-04-03
用途: 医療関係
川村しか診療所医療・福祉・介護関連業

今まで使っていたグローブが販売中止になりました。気に入っていましたがほかのメーカーに変更するのは非常に不安でしたがしっかりとフィットして快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする