曜日別特売

LEDペンダント

LEDペンダント - HotaluX(ホタルクス)LEDペンダント - HotaluX(ホタルクス)LEDペンダント - HotaluX(ホタルクス)LEDペンダント - HotaluX(ホタルクス)LEDペンダント - HotaluX(ホタルクス)LEDペンダント - HotaluX(ホタルクス)LEDペンダント - HotaluX(ホタルクス)LEDペンダント - HotaluX(ホタルクス)
(1件のレビュー)
スイッチプルスイッチ:全灯→調光50%→LED常夜灯→滅光源色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱
全17種類を絞り込む
消費電力(W)
適用畳数
17種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
適用畳数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70586496HCDD1253-X364949~12畳
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70586514HCDB0851-X293869~8畳
7,598
8,358(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月12日
70586523HCDB0853-G293869~8畳
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
70586539HCDB0853-X293869~8畳
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
70586548HCDA0651-X243329~6畳
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
70586557HCDA0658-X243329~6畳
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
70586566HCDS0423-X232879~4.5畳
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
70586575HCDD1255364100~12畳
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70586584HCDD1250364500~12畳
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70586593HCDD1256364500~12畳
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70586609HCDB0857293600~8畳
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70586618HCDB0850293500~8畳
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
70586627HCDB0856293500~8畳
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70586636HCDB0852293700~8畳
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
70586645HCDA0659243100~6畳
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
70586654HCDS0424232700~4.5畳
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
70586505HCDB0854293600~8畳
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: 蛍光灯照明の置き換え
その他業種

蛍光灯が生産中止になったことを受けて、古くなった蛍光灯照明(30W×2)をLED照明に交換。部屋にオン・オフのスイッチが無いこと、既存の照明と外観が近いことから当製品を選択。取付は簡単で問題なし。明るさは既存のものよりも少し明るいぐらいで十分な明るさがある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする