曜日別特売

マルチアングル対応 DisplayPort端子搭載 27型 広視野角ワイド液晶ディスプレイ

マルチアングル対応 DisplayPort端子搭載 27型 広視野角ワイド液晶ディスプレイ - プリンストンマルチアングル対応 DisplayPort端子搭載 27型 広視野角ワイド液晶ディスプレイ - プリンストンマルチアングル対応 DisplayPort端子搭載 27型 広視野角ワイド液晶ディスプレイ - プリンストンマルチアングル対応 DisplayPort端子搭載 27型 広視野角ワイド液晶ディスプレイ - プリンストン

本製品は、作業環境や自分の好みに合わせて、上下左右の傾き、高さの調整や縦回転が可能なマルチアングルスタンドを搭載した、27型ワイド液晶ディスプレイです。DisplayPortやHDMIを含む3系統の映像端子と音声入出力端子を搭載し、3辺フレームレス(上部および左右)に対応したスマートなフォルムを実現した軽量・コンパクトな筐体デザインは、オフィス内でも場所を選ばず設置することが可能です。

規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(5000000:1)解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、DisplayPort×1、HDMI×1、サウンド:3.5mmステレオミニジャック×1画面サイズ27型高さ調節アスペクト比16:9角度調節内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70593776PTFBLD-27S
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする