ウェルコムデザイン
コードレスOCRバーコードリーダVRSセット
コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
色
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70594765
OPN-3102I-VRS1
-
ワイヤレス
Bluetooth
イメージャー
二次元コード(バーコード)
PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QRコード、マイクロQRコード、Data Matrix(ECC 200)、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code
一次元コード(バーコード)
JAN-13/8、EAN-13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add-on、Code 39、Code 128、NW-7(Codabar)、Industrial 2 of 5、Interieaved 2 of 5、Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code
OCR
Machine Readable Travel Documents、ISBN(OCR-B)
リチウムポリマ
約60g
ホワイト
二次元コード:0.169mm
バーコード:0.1mm
1.5m
36
83
21.5
オープン
¥
67,980
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70357047
OPN-3102I-VRS1【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
ワイヤレス
Bluetooth
イメージャー
二次元コード(バーコード)
PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QRコード、マイクロQRコード、Data Matrix(ECC 200)、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code
一次元コード(バーコード)
JAN-13/8、EAN-13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add-on、Code 39、Code 128、NW-7(Codabar)、Industrial 2 of 5、Interieaved 2 of 5、Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code
OCR
Machine Readable Travel Documents、ISBN(OCR-B)
リチウムポリマ
約60g
ホワイト
二次元コード:0.169mm
バーコード:0.1mm
1.5m
36
83
21.5
オープン
¥
67,980
¥
54,980
アウトレット
¥
60,478
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください