河淳
ティアボックスアンコ
用途
ティアボックス3030 透用のアンコです。
種別
22高70
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
色
透明
高さH(mm)
67
奥行D(mm)
127
幅W(mm)
219
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70596059
GBA141
¥
920
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
820
/
税込
¥
902
全国
101
¥
1,640
/
税込
¥
1,804
沖縄地方
1
¥
2,680
/
税込
¥
2,948
離島
1
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。