曜日別特売

変換アダプタ

変換アダプタ - サンワサプライ変換アダプタ - サンワサプライ変換アダプタ - サンワサプライ変換アダプタ - サンワサプライ変換アダプタ - サンワサプライ変換アダプタ - サンワサプライ変換アダプタ - サンワサプライ変換アダプタ - サンワサプライ

HDMIケーブルをデジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)端子に変換するアダプタ専用のミニHDMIケーブルがなくても、お手持ちの標準HDMIケーブルと本製品でデジカメ・タブレットなどとテレビを接続できます。外出先などで撮影したデジカメのハイビジョン映像と音声をケーブルとアダプタだけでテレビに出力することができます。

材質亜鉛合金(筐体カバー)寸法(mm)約W19×D32.3×H9質量(g)約9コネクタ形状HDMIミニオス-HDMIメスRoHS指令(10物質対応)対応オス形状HDMIタイプCメス形状HDMIタイプA変換タイプオス-メス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70596217AD-HD07MK
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする