サンワサプライ
RJ-45クロス変換キット
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6A準拠のRJ-45コネクタ用クロス変換キットです。ADT-EX-6ASTP(カテゴリ6A適合)とカテゴリ6A STPクロスケーブル10cmのセットです。
仕様
対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
寸法(mm)
W18×D36×H22
色
シルバー
ケーブル長(m)
カテゴリ6ASTPクロスケーブル:0.1
コネクタ形状
RJ-45メス・オス
ケーブル長(cm)
カテゴリ6ASTPクロスケーブル:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
クロス結線
オス形状
RJ-45
メス形状
RJ-45
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
RJ-45
コネクタ2
RJ-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70596253
ADT-EX-CRS6A
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください