バーコードリーダー

バーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライ

2次元コード・1次元コード両方の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです。30フレームの高速読み取りが可能です。USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。スマートフォンなどの液晶に表示したコードの読み取りが可能です。

仕様PCS値:≧15%、走査速度:30フレーム/秒セット内容取扱説明書、保証書センサーCMOS光源赤色LED、白色LED消費電流(mA)最大230使用温湿度範囲-10~55℃/5~95%(結露なきこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
対応コード
電源
質量(g)
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70596287BCR-2D5BK有線USB仕様Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換)1次元コード/Code128、EAN-8、EAN-13、UPC-E、UPC-A、Interleaved2of5、Matrix2of5、Code39、Code32、Codabar、Code93、Industrial2of5、MSI2次元コード/QRCode、PDF417、DataMatrix、Aztec、MaxiCode(※日本語QRコードの出力は対応していません。)5VDC約236g73102175約2(コネクタ含む)
19,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする