バーコードリーダー

バーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライ

ip67の防水防塵性能対応です。2次元コード・1次元コード両方の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです。USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。スマートフォンなどの画面に表示したコードの読み取りが可能です。

仕様PCS値:PCS 30% EAN113 @10mil >= 30% ケーブル長:1.8m スキャン角度:Pitch Angle ±45°、Skew(Yaw) Angle ±360°、Roll Angle ±50° 重量:235g(excluding cable) 走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒 読取可能コード:(1次元)UPC-A、Code 32、Code 93、Pharmacode/(2次元)PDF417、MaxiCode、Micro PDF417 読取深度:4 mil Code 39セット内容取扱説明書、保証書寸法(mm)L170 x W70 x H100対応OSWindows 10、8.1、8、7対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン(※USBインターフェースを持つ機種)センサー1280×800 CMOS光源照明LED 650±10nm、エイミング650±10nm動作温度-20℃ to 50℃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
対応コード
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70596296BCR-2D6有線USB HID読取可能コード:(1次元)UPC-A、Code 32、Code 93、Pharmacode/(2次元)PDF417、MaxiCode、Micro PDF4175VDC
50,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする