サンワサプライ
ケーブルクランプ
ケーブルサイズに合わせて調節可能なアジャスタブルケーブルクランプです。
セット内容
本体、両面テープ
材質
66ナイロン(難燃性UL94V-2)
色
ブラック
耐熱温度(℃)
50
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
結束径(Φmm)
サイズ(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70596339
CA-501N2
1セット(6個)
W25.4×D19.1×H22.2
1.8
7.9~10.3
W25.4×D19.1×H22.2
6個
¥
620
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
70596348
CA-502N2
1セット(4個)
W38.1×D19.1×H31.8
4
12.6~15.4
W38.1×D19.1×H31.8
4個
¥
620
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった