サンワサプライ
ケーブルタイ
ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。
仕様
ケーブル収容数:5本※ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。 重量:84g 長さ:2m 直径:外径/19mm、内径/15mm
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
W19×D19×H2000
最大結束径(Φmm)
最大100
入数
1個
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70596384
CA-SP15BKN2
ブラック
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
70596393
CA-SP15WN2
ホワイト
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください