曜日別特売

ケーブル&タップ収納ボックス

ケーブル&タップ収納ボックス - サンワサプライケーブル&タップ収納ボックス - サンワサプライケーブル&タップ収納ボックス - サンワサプライケーブル&タップ収納ボックス - サンワサプライケーブル&タップ収納ボックス - サンワサプライケーブル&タップ収納ボックス - サンワサプライケーブル&タップ収納ボックス - サンワサプライケーブル&タップ収納ボックス - サンワサプライ

デスク下、デスク間に設置でき、ごちゃごちゃしたタップ、ケーブルをスッキリ収納できます。上下左右にケーブルが出せるので、効率よく配線できます。上下昇降式デスクでも安心して使える設計になっています。ケーブルが上下しても倒れにくい形状です。高さは40mmピッチで4段階に設定できます。床に近い状態にしたり、少し持ち上げた設定も可能です。

仕様重量:6.9kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:10kg寸法(mm)外寸/W905×D155×H233~353、内寸/W900×D150×H200※高さは4段階(40ピッチ)で可変します。ホワイト材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装)本体質量(kg)約6.9梱包内容1個口/940×195×225mm・8.4kg本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)905×155×233~353内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70596409CB-BOXS9W
21,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする