ケーブル配線トレー

ケーブル配線トレー - サンワサプライケーブル配線トレー - サンワサプライケーブル配線トレー - サンワサプライケーブル配線トレー - サンワサプライケーブル配線トレー - サンワサプライケーブル配線トレー - サンワサプライケーブル配線トレー - サンワサプライケーブル配線トレー - サンワサプライ

スチールワイヤータイプで、幅537mmの小型ケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。

仕様重量:1.52kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg付属品クランプ×2個材質スチール寸法(mm)W537×D164×H161梱包内容1個口/597×164×161mm・1.9kg内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70596436CB-CT4BKブラック
8,000
5,798
6,378(税込)
当日出荷
70596445CB-CT4Wホワイト
8,000
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする