曜日別特売

PM2.5測定器

PM2.5測定器 - サンワサプライPM2.5測定器 - サンワサプライPM2.5測定器 - サンワサプライPM2.5測定器 - サンワサプライPM2.5測定器 - サンワサプライPM2.5測定器 - サンワサプライPM2.5測定器 - サンワサプライPM2.5測定器 - サンワサプライ

事務所、学校、公共施設などの活動環境、住居・子供部屋などの生活環境で人体に良くない微粒子状物質を測定します。PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。温度、湿度の空気環境を測定表示します。PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑:安全~赤:危険)とアイコンで表示します。暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。

仕様HCHO(ホルムアルデヒド):0.000~1.999mg/立方メートル PM1.0/PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/立方メートル TVOC(総揮発性有機化合物):0.000~9.999mg/立方メートル バッテリー容量:1200mAh 持続時間:約4時間 重量:約217g 表示画面:LCDセット内容本体、USB充電ケーブル0.8m(USBType-A-USBType-C)、取扱説明書・保証書寸法(mm)W68×D44×H150測定範囲(℃)0~50入力DC5.0V/1A充電時間約3時間USBタイプUSBType-C湿度測定範囲(%RH)20~90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70596463CHE-PM25
18,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする