曜日別特売

デジタル風速計

デジタル風速計 - サンワサプライデジタル風速計 - サンワサプライデジタル風速計 - サンワサプライデジタル風速計 - サンワサプライデジタル風速計 - サンワサプライデジタル風速計 - サンワサプライデジタル風速計 - サンワサプライデジタル風速計 - サンワサプライ
(1件のレビュー)

風向きが突然変わっても安定した測定のできる、カップ式風速計です。風速を測定の際、気温も確認することができます。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。防塵・防滴IP54機能付きで、屋外でも安心して使用できます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。三脚固定穴(1/4インチネジ)付きで、三脚でご使用いただけます。約15分間使用しないと、自動的に電源OFFになるオートパワーオフ機能付きです。オートパワーオフ機能は設定を解除することもできます。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。

仕様重量:約123g 切替可能な測定単位:m/s、km/h 動作条件:-20℃~60℃、10%RH~90%RH 保存条件:-20℃~60℃、10%RH~75%RHセット内容風速計、単四乾電池(テスト用)×3本、収納ケース、取扱説明書・保証書寸法(mm)W58×D48×H150.5測定範囲風速/0.7~30.0m/s温度/-20℃~60℃電源単四乾電池×3本測定項目風速精度風速/±(3%+0.3m/s)温度/±1.5℃分解能風速/0.1m/s温度/0.1℃機能バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、単位(m/s、km/h)を切替え、電池残量表示機能、自動電源オフ機能(約15分、解除可能)防塵・防滴IP54バッテリー寿命約60時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70596479CHE-WD2
16,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 使い勝手は良いです
日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社建設業・工事業

測定値が正確かなと思い、ベーン式ではなくカップ式を購入しました。コンパクトで使い勝手は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする