曜日別特売

デスク

デスク - サンワサプライデスク - サンワサプライデスク - サンワサプライデスク - サンワサプライデスク - サンワサプライデスク - サンワサプライデスク - サンワサプライデスク - サンワサプライ

木目とブラックのフレームを採用した北欧風デザインのシンプルなデスクです。高さはH720mmです。ケーブルトレーはW500×2個標準装備。バックパネルに取付けたトレーに落としむことができます。天板下周辺にはフレームなどが無いため、モニタアームやタップ、パーティションのクランプの取付が可能です。フレームには角パイプを採用し、かばんフックやケーブルフックを掛けることができます。床を傷つけにくく、がたつきを防ぐアジャスター付きです。

高さ(mm)720材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧版フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)天板/薄い木目フレーム/ブラック内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
梱包内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70596795FDM-12060LMW1200×D600×H720、天板サイズ/W1200×D500×T2512006003個口/810×680×155mm・12kg1275×575×50mm・13kg1230×480×50mm・8.2kg
89,500
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70596804FDM-12070LMW1200×D700×H720、天板サイズ/W1200×D600×T2512007003個口/810×780×155mm・13kg1275×675×50mm・15kg1230×480×50mm・8.2kg
90,900
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70596838FDM-16070LMW1600×D700×H720、天板サイズ/W1600×D600×T2516007003個口/810×780×155mm・13kg1675×675×50mm・20.1kg1645×515×85mm・12kg
141,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
70596813FDM-14060LMW1400×D600×H720、天板サイズ/W1400×D500×T2514006003個口/810×680×155mm・12kg1475×575×50mm・14.5kg1430×480×50mm・9.6kg
111,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70596829FDM-14070LMW1400×D700×H720、天板サイズ/W1400×D600×T2514007003個口/810×780×155mm・12kg1475×675×50mm・17.5kg1430×480×50mm・9.6kg
113,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70596838FDM-16070LM61782877SH-FX1670MFDM-16070LM デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 61782877デスク_SH-FXシリーズフレキシブルサンワサプライ1台
30,980
税込34,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする