サンワサプライ
インナーケース
衝撃吸収に優れた低反発ウレタンを全面に内蔵しています。握りやすいハンドル付きで、ハンドルは簡単に出し入れ可能です。両面にアダプタやマウスなどのアクセサリーが収納できるポケット付きです。
材質
表装/ポリエステル、低反発ウレタン
寸法(mm)
外寸/約W335×D25×H240、内寸/約W310×D22×H210
質量(g)
約300
特性
衝撃吸収
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70596917
IN-MF11GY
グレー
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
70596908
IN-MF11BK
ブラック
¥
3,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください