曜日別特売

お名前シール

お名前シール - サンワサプライお名前シール - サンワサプライお名前シール - サンワサプライ
(1件のレビュー)

イラストやお名前などの文字をにじみなく表現するファイングレードのつやなしマットタイプです。汚れやシールはがれを防いで、キレイを長持ちさせる透明カバーフィルム付き。貼り付けやすいよう、シールよりひとまわり大きくしました。はがれにくい強粘着糊を使用。イラストなどワンポイント入りのお名前シールにオススメのワイドタイプ。ほぼ正方形で、ノートやものさし、のりやセロハン製テープ、ペンケースなどの文房具に。また手紙などのワンポイントシールにも。※エプソンプリンタPM-4000PX、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応。

仕様シールサイズ:24×26mm(カバーフィルム28×30mm)カバーフィルム/0.045mm※カバーフィルムはシール保護用なので、インクジェットプリンターなどで表面に印刷することはできません。寸法(mm)100×148白色度(%)91面付12面付ラベル厚(mm)0.177±0.007(シールのみ0.099±0.007)入数5シート、60シール(カバーフィルムも同数)シートサイズはがき内容量1セット(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70597206LB-NM12M
720
589
648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70597206
2024-01-03
用途: サンプルラベル
サービス業

アロマ基剤のサンプル配布時にオリジナルラベルとして貼り付けています。フィルム付きでにじまず、とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする