お名前シール

お名前シール サンワサプライ お名前シール サンワサプライ お名前シール サンワサプライ お名前シール サンワサプライ

イラストやお名前などの文字をにじみなく表現する蛍光色(グリーン色)のつやなしマットタイプです。ラベルにはサインペンや鉛筆などで手書きが可能な用紙を用いております。汚れやシールはがれを防いで、キレイを長持ちさせる透明カバーフィルム付き。貼り付けやすいよう、シールよりひとまわり大きくしました。はがれにくい強粘着糊を使用。一番使いやすいサイズの横長お名前シール。ノートやものさし、教科書、のりやセロハン製テープ、ペンケースなどの文房具に。

仕様シールサイズ:36×12mm(カバーフィルム40×16mm) カバーフィルム/0.045mm 寸法(mm)100×148 グリーン蛍光色 面付16面付 ラベル厚(mm)0.177±0.007(シールのみ0.099±0.007) 入数5シート、80シール(カバーフィルムも同数) シートサイズはがき 内容量1セット(5枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70597233 LB-NM16MYK-GK
980
299
329 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする