曜日別特売

プリンタスタンド

プリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライ

特長・仕様デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙をとることができます。背面には、ケーブル口が上下にあり、配線が容易です。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。■ケーブル口サイズ:150×60mm■サイズ:W600×D600×H350mm、重量20.5kg■梱包:1個口(645×645×118/21.5kg)■出荷形態:ノックダウン組立式■材質:キャビネット・棚板/木製メラミン化粧板

仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:あり 個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 天板サイズ_D:600mm 天板サイズ_t:18mm 天板サイズ_W:600mm材質キャビネット・棚板:木製(メラミン化粧板)質量(kg)20.5使用工具プラスドライバー、手袋キャスターありフレーム色ライトグレー色(天板)ライトグレー組立時間40分組立人数2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70597757LPS-T103KNライトグレー600×600×350380
25,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする