曜日別特売

プリンタスタンド

プリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライ

大型A3レーザープリンタ、カラーレーザープリンタ用として最適なプリンタスタンドです。中棚には、カートリッジや用紙などを収納できます。サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルな構造でも充分な強度です。

仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:あり 個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 天板サイズ_D:700mm 天板サイズ_t:18mm 天板サイズ_W:700mm 六角レンチのサイズ:4mm材質キャビネット・棚板:木製(メラミン化粧板)質量(kg)22.7使用工具手袋キャスターありフレーム色ライトグレー色(天板)ライトグレー組立時間30分組立人数2内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70597766LPS-T104N2ライトグレー700×700×7003100
35,000
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする