曜日別特売

プリンタスタンド

プリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライ

大型A3レーザープリンタ、カラーレーザープリンタ用として最適なプリンタスタンドです。中棚には用紙などを収納できます。デスクの横に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙をとることができます。サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルな構造でも充分な強度です。

仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:あり 個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 天板サイズ_D:700mm 天板サイズ_t:18mm 天板サイズ_W:700mm 六角レンチのサイズ:4mm材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)16.5使用工具手袋キャスターありフレーム色ライトグレー色(天板)ライトグレー組立時間30分組立人数2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70597775LPS-T105N2ライトグレー700×700×3502100
26,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする