曜日別特売

ブルーLEDマウス

ブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライ

USB Type-Cコネクタを搭載した、小型で持ちやすい形状の有線マウスです。USB Type-Cポートをもつパソコンやタブレットで使用できます。全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400・3200カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。

仕様ケーブル長:約1.5m 、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、カウント切り替えボタン 重量:約80g 静音:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、カウント切り替えボタンセット内容マウス、取扱説明書、保証書(パッケージに印刷)寸法(mm)W61.8×D98.2×H36.7コネクタ形状USBType-Cコネクタ接続方式有線分解能1000・1600・2400・3200カウント/インチ※カウント切り替えボタン付き。インターフェースUSBHIDVer.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。ボタン数左ボタン、右ボタン読取方式光学センサー方式(ブルーLED)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70597827MA-BLC156BK
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする