曜日別特売

ブルーLEDマウス

ブルーLEDマウス - サンワサプライ

Type-C対応レシーバー搭載のブルーLEDマウスです。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。手によくフィットする形で長時間操作にも最適です。また、左右対称形マウスなので、右手でも左手でも使用できます。赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限ります。 ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付き。800・1200・1600の3段階の切替ができます。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。ノートパソコンのUSBポートを空ける際に起きやすいレシーバーの 紛失も防ぐことができます。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。

仕様ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン 重量:マウス/約60gレシーバー/約2g 通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 電池性能:連続動作時間/約136時間連続待機時間/約4333時間使用可能日数/約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。※使用期間によりセット内容本体×1、Type-Cレシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書寸法(mm)マウス/W57×D99×H37、レシーバー/W14×D19.3×H6.2レッド電源電池式コネクタ形状USB(Type-Cコネクタ)接続方式無線分解能800・1200・1600カウント/インチ※カウント切替えボタン付き。インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。ボタン数2ボタン無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学センサー方式(ブルーLED)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70597888MA-WBLC41R
2,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70597888MA-WBLC41R70597879MA-WBLC41BKMA-WBLC41R ブルーLEDマウス サンワサプライ 70597879ブルーLEDマウスサンワサプライ1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする