デスク

デスク サンワサプライ デスク サンワサプライ デスク サンワサプライ デスク サンワサプライ デスク サンワサプライ デスク サンワサプライ デスク サンワサプライ デスク サンワサプライ

木目とブラックのフレームを採用した北欧風デザインのシンプルなデスクです。高さはH720mmです。複数台を組合わせてミーティングデスクとして使用することもできます。天板下周辺にはフレームなどが無いため、モニタアームやタップ、パーティションのクランプの取付が可能です。床を傷つけにくく、がたつきを防ぐアジャスター付きです。

仕様出荷形態:ノックダウン組立式 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧版フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 天板/薄い木目フレーム/ブラック 高さ(mm)720 奥行(mm)600 耐荷重(kg)総/50 、中心荷重/30、天板部均等/50 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70597933 MDE-10060LM 1000 15.9 W1000×D600×T20
73,000
60,980
67,078 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70597958 MDE-12060LM 1200 17.9 W1200×D600×T20
74,100
61,980
68,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする