曜日別特売

デスク

デスク - サンワサプライデスク - サンワサプライデスク - サンワサプライデスク - サンワサプライデスク - サンワサプライ

木目とブラックのフレームを採用した北欧風デザインのシンプルなデスクです。高さはH720mmです。奥行きは900mmあり、ミーティングデスクとして使用できます。増結用デスクです。連結部は脚フレームが2本入るようになります。※連結はD900側のみになります。※移動させる際は、連結部を支えて行ってください。天板下周辺にはフレームなどが無いため、モニタアームやタップ、パーティションのクランプの取付が可能です。床を傷つけにくく、がたつきを防ぐアジャスター付きです。

仕様出荷形態:ノックダウン組立式材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧版フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)幅(mm)800高さ(mm)720奥行(mm)900耐荷重(kg)総/50 、中心荷重/30、天板部均等/50天板寸法(mm)W800×D900×T20内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70597985MDE-8090PLLM天板/薄い木目フレーム/ブラック800×900×72013.4
54,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする