曜日別特売

防塵ラック

防塵ラック - サンワサプライ

埃の侵入を防ぐ防塵ラックです。工場現場、建築現場事務所などの埃の多い場所に最適です。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており埃の進入を防ぎます。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。

ライトグレー内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※集中スイッチは筐体側面上(手前側)にあります。
※オプションのスタンド、キーボード収納台と本体はネジでの固定です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
梱包内容
付属品
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70598143MR-FA4545外寸/W450×D450×H450、有効内寸/W400×D343.2×H428.81個口/515×515×515mm・21kg放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口)、3P→2P変換アダプタ本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル
128,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
70598177MR-FA5555外寸/W550×D550×H550、有効内寸/W500×D443.2×H528.81個口/615×615×615mm・約28.5kg放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口)3P→2P変換アダプタ本体/スチール(メラミン焼付塗装)、 扉窓/アクリル
146,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70598143MR-FA454543125401MR-FA55MR-FA4545 防塵ラック サンワサプライ 43125401防塵ラックサンワサプライ1台
92,980
税込102,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70598177MR-FA555543125401MR-FA55MR-FA5555 防塵ラック サンワサプライ 43125401防塵ラックサンワサプライ1台
92,980
税込102,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする