曜日別特売

VESA取付カメラ台

VESA取付カメラ台 - サンワサプライVESA取付カメラ台 - サンワサプライVESA取付カメラ台 - サンワサプライVESA取付カメラ台 - サンワサプライVESA取付カメラ台 - サンワサプライVESA取付カメラ台 - サンワサプライVESA取付カメラ台 - サンワサプライVESA取付カメラ台 - サンワサプライ

VESAマウントを使って簡単にカメラ台を設置する事が出来ます。VESA100/200/400対応です。カメラ台は上部にも下部にも設置可能です。※設置機種によってはブラケットがはみ出す場合があります。付属品のスペーサーを使うことでブラケットに重ねてお使いも頂けます。棚板は前面が少し上がっておりこぼれ防止になっています。

仕様重量:約1.7kg 出荷形態:ノックダウン組立式付属品モニター取り付け用ボルト(M4×15)×4、(M4×20)×4、(M6×15)×4、(M6×20)×4、M4用ワッシャー×4、M6用ワッシャー×4、スペーサー(11mm)×4、EVAシート×1材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)W450×D207×H452、天板有効内寸/W450×D180ブラック耐荷重(kg)5梱包内容1個口/480×200×55mm・約2.1kg内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70598274MR-VESA9
7,500
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする