テンキー

テンキー - サンワサプライテンキー - サンワサプライテンキー - サンワサプライテンキー - サンワサプライテンキー - サンワサプライテンキー - サンワサプライテンキー - サンワサプライテンキー - サンワサプライ

ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ一つのレシーバーでマウスとテンキー同時に仕様可能ですテンキー部従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きマウス部マウスは対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です

仕様キースイッチ:パンタグラフ キーストローク:2.7±0.5mm キーピッチ :19mm ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なし 重量:マウス/約57gレシーバー/約2g 電池性能:(キーボード)連続動作時間 70時間(アルカリ電池使用時)、(マウス)連続動作時間/137時間、連続待機時間900日、使用可能日数/150日(※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作5%程度行う場合。)。セット内容テンキー本体、マウス本体、受信機、単三電池1本(テスト用)、単四電池1本(テスト用)、取り扱い説明書材質ABS樹脂寸法(mm)マウス/W63×D107×H30、レシーバー/W18.9×D14.7×H6.8BKコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(※USBポートを持つ機種。)分解能800/1200/1600カウント/インチ動作力60±10gインターフェースUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)(※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。)キー数20キー(※19キー+Numlockキー)使用電池(キーボード)単四電池 1本、(マウス)単三電池通信距離最大約10m(※ただし動作環境により大きく異なります。)キー方式パンタグラフ印刷方式シルク印刷無線通信方式RF2.4GHz消費電流最大10mA読取方式光学センサー方式(ブルーLED)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70598283NT-WL23SETBK
6,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする