曜日別特売

カバー

カバー - サンワサプライ

50~55インチに最適な大型ディスプレイカバーです。両側面にマジックテープがついていますので、横からのホコリやチョークの粉を防ぎ、また横からの配線にも対応できます。片側もしくは両側を開けた状態であれば、テレビの横からスライドさせるような形でカバーできます。正面、背面ともカバーできますので、背面部の配線部もカバーします。マジックテープを調節すれば、壁掛けしている場合でもカバーをすることができます。テレビパネル装着時でもご使用頂けます。軽い素材ですので、高い位置にあってもかけやすいです。人体に帯電している静電気などから大切なテレビを守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。ポリエステルタフタ使用。(制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR))洗濯可能です。

材質ポリエステルタフタ寸法(mm)W1500×D1600、面ファスナー部含む/W1500×H1600:カバー時、H800、面ファスナー部含まず/W1430×H1600、カバー時:H800質量(g)約150特性帯電防止内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70598536SD-DCV5055
6,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70598536SD-DCV505546522115SD-91NSD-DCV5055 マルチカバーI サンワサプライ 46522115マルチカバーIサンワサプライ1個
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする