曜日別特売

台座

台座 - サンワサプライ台座 - サンワサプライ台座 - サンワサプライ台座 - サンワサプライ台座 - サンワサプライ台座 - サンワサプライ台座 - サンワサプライ台座 - サンワサプライ

パーティションやボードの挟み込みが可能な台座です。設置はクランプ式なので工事不要でお手軽にお使いできます。クランプで挟み込むのでしっかり固定できます。台座挟み込み部分にはスレ防止の為PVCシートを付けています。組み換えによってデスクに固定してパーティションを立てる設置とすでにある衝立等の上にカサ増しとして付ける設置方法と2WAYの使い方ができます。

仕様クランプ挟み込みサイズ:10mm~50mm 挟み込みサイズ:3mm~20mm 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:5kg 六角レンチのサイズ:3、5付属品付替え用ボルト(M6×35)×2、クッションシート×2材質材質:アルミニウム、スチールホワイト組立時間20分組立人数1内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70598843SPT-DPOP1
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする