台座

台座 - サンワサプライ台座 - サンワサプライ台座 - サンワサプライ台座 - サンワサプライ台座 - サンワサプライ台座 - サンワサプライ台座 - サンワサプライ台座 - サンワサプライ
(1件のレビュー)

パーティションやボードの挟み込みが可能な台座です。工事不要でお手軽にお使いできます。据置き型でどこにでも設置できます。台座挟み込み部分にはスレ防止の為PVCシートを付けています。底面には滑り止めシートを貼っているので安定してお使い頂けます。

仕様挟み込みサイズ:3mm~20mm 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:5kg 六角レンチのサイズ:5mm付属品付替え用ボルト(M6×35)×2材質材質:アルミニウム、スチールホワイト組立時間20分組立人数1内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70598868SPT-DPOP3
2,900
2,398
2,638(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70598868
2022-03-11
用途: 防沫パーティション設置用

同ブランドの100-DPTOP2と組み合わせて使用。
コレ単独ではなく、クランプでパネルを固定し、中間またはもう一端をこれで支える。
各部に滑り止め/緩衝用にエラストマを配置しており、安定性が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする