曜日別特売

パーティション

パーティション - サンワサプライパーティション - サンワサプライパーティション - サンワサプライパーティション - サンワサプライパーティション - サンワサプライパーティション - サンワサプライパーティション - サンワサプライパーティション - サンワサプライ

丈夫なスチール枠なので安定して設置できます。スチール枠があるのでパーティションが有るのを目視で認識できます。下面は開いているので書類の受け渡し等に便利です。フレーム底面は滑り止めゴムを付けているので滑りの心配がありません。

仕様出荷形態:ノックダウン組立式材質アクリル、スチール幅(mm)900寸法(mm)W900×D275.5×H600、下窓部分有効内寸/W780×H150質量(kg)約6.4パネル/クリアフレーム/ホワイト高さ(mm)600奥行(mm)275.5梱包内容1個口/865×455×90mm・約7.2kg内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70598877SPT-DPS9060
39,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする