曜日別特売

電源タップ

電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ

3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。

規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mmアース端子マグネットプラグ形状ストレートコード種類VCTFRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング内容量1個
全6種類を絞り込む
コンセント個数
電源コード(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
コンセント個数
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70598956TAP-KS6-161
5,100
4,798
5,278(税込)
当日出荷
70598965TAP-KS6-262
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
70598974TAP-KS6-363
5,700
5,298
5,828(税込)
当日出荷
70598983TAP-KS6-565
6,200
5,898
6,488(税込)
当日出荷
70598999TAP-KS8-181
6,200
5,898
6,488(税込)
当日出荷
70599008TAP-KS8-282
6,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする