ドッキングステーション

ドッキングステーション - サンワサプライドッキングステーション - サンワサプライドッキングステーション - サンワサプライドッキングステーション - サンワサプライドッキングステーション - サンワサプライドッキングステーション - サンワサプライドッキングステーション - サンワサプライドッキングステーション - サンワサプライ

USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台( HDMI×2/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/30Hz解像度に対応しています。VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+HDMI、またはHDMI+VGA)。2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)/各までサポートします。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。簡易的なスマホスタンド機能も搭載しておりDisplayPort Alt mode対応の映像出力に対応しているスマートフォンの映像を出力することも可能です。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※ディスプレイの接続は最大2台までをサポートしており3台接続はサポートしておりません。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。

セット内容取扱説明書(保証書)×1規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)電源バスパワー/セルフパワー両対応対応OSWindows 10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7(場合によってはOSのアップデート・サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)コネクタ形状HDMI、VGA(ミニD-sub15pin)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0・充電専用)、USB3.2 Gen1 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ電源電圧(V)5機能デュアルディスプレイ出力通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)湿度範囲(RH)5%~90%ポートRJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応(※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。)アクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI/最大解像度3840×2160(30Hz)、VGA(ミニD-sub15pin)/最大解像度 1920×1080(60Hz)、最大解像度(HDMI)、ディスプレイ1台接続時:3840×2160(30Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)、最大解像度(VGA)、ディスプレイ1台接続時:1920×1080(60Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)内容量1個
注意
※本製品はパソコン本体のUSB3.2 Type-Cポートに直接接続して下さい。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。
※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
※本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプライには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。
※本製品はWindowsOS/MacOSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません。)
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70599245USB-CVDK8
29,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする