USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様LAN電源電圧:5V PD対応:非対応 USBハブポート供給電流:最大520mA(パソコンから900mA供給された場合) ポート形状:RJ-45ポート(AutoMDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 供給電流:最大520mA(パソコンから900mA供給された場合) 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 変換先コネクタ:RJ-45付属品取扱説明書規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)ポート数1ポート(合計)消費電力(W)2.5電源バスパワー電源電圧5Vケーブル長(m)0.9使用温度(℃)0~40対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM(※標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)電源電圧(V)5消費電流(mA)380(最大)動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで保管温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)1000/100/10(理論値)伝送速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値)消費電流380mA(最大)アクセス方式CSMA/CD使用湿度(%RH)0~80対応プロトコルIPv4、IPv6オス形状USB3.2 Type-Cコネクタメス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2USB Type-A, RJ45内容量1個