USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) AポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。最大転送速度2.5ギガビット(2.5GBASE-T)/ギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。※1、2有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※1 理論値です。※2 2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるLANスイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。
仕様LAN電源電圧:5V 重量:約25g 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスセット内容本体、取扱説明書寸法(mm)W73×D29×H14色ブラック規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)ケーブル長(m)0.16コネクタ形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタオス×1(アップストリーム)RJ-45(AutoMDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応消費電力0.94WインターフェースUSBポート/USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)準拠(USBVer.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TXFastEthernet)IEEE802.3(10BASE-T)※USB3.2Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。動作環境使用時温度/0℃~40℃保管時温度/-40℃~70℃使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと)ケーブル長(cm)約16伝送速度2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps消費電流188mA(最大)アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6オス形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)A変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-45内容量1個