パソコンとUSB機器間を最大50mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。2台のUSBデバイスを延長できる2ポートハブ付き。送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をLANケーブル1本で延長することができます。通常のUSBケーブル延長では届かない、離れた場所にあるプリンタやUSB接続ハードディスクドライブなどと有線接続で接続したい場合に便利です。ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐにご使用いただけます。LANケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。壁固定などが可能なウォールマウント機能付DINレール(35mm幅)取り付け金具を付属しており、簡単にDINレールへの脱着・固定ができます。 ※すべてのUSB機器の動作を保障するものではありません。
延長ケーブル(m)50(最大)インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)通信速度480Mbps、12Mbps、1.5Mbps配線接続CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレート消費電力送信機/0.15W(30mA)(最大)受信機/1.25W(250mA)(最大)コネクタ形状〈送信機〉入力/USBBコネクタメス×1出力/RJ-45メス×1〈受信機〉入力/RJ-45メス×1出力/USBAコネクタメス×2寸法(mm)送信機/W60×D67×H24、受信機/W60×D67×H26動作環境動作時/0~50℃・湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃・湿度85%以下(結露なきこと)質量(g)送信機:約90g、受信機:約94g材質スチール(ケース)仕様対応LANケーブル:CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレートセット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC12V1A)×1、USBケーブル(0.5m)×1、ウォールマウント固定用ネジ×8、DINレール取付金具×4、DINレール金具固定用ネジ×10、取扱説明書(保証書付き)×1内容量1個