ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD9に追加・増設できる送信機(単体)です。簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD9環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります。伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1対応HDCP1.3対応HDMI規格HDMI1.4無線通信方式ワイヤレス伝送(5GHz帯の電波帯域を使用)電源USB接続台数最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)消費電力2.5W(最大)動作環境動作時/0~40℃、湿度10%~80%以下(結露なきこと)保管時/-10~60℃、湿度5%~90%以下(結露なきこと)寸法(mm)W32×D83×H13セット内容送信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×1)、HDMI延長ケーブル(約10cm×1)、取扱説明書×1仕様HDCP:HDCP1.3対応 映像遅延:100ms以内 機器間制御(CEC):非対応 使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz 重量:約27g 対応音声フォーマット:PCM内容量1個