アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。USBポートから電源を供給するのでコンセント周りが煩雑になりません。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れれば いつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵。実用最大出力1W(0.5W+0.5W)



パソコンに接続して使用。
電源がUSB供給のため、コンセントが不要で、設置も接続も簡単です。
パソコンとの相性もあるとは思うのですが、USBからのノイズを拾いやすい。
キーボード(USB有線接続)を打った時に大きめのノイズが入る。