曜日別特売

机上ラック

机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ

液晶モニタ下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信や充電に便利です。液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。天板下の空間には使わないときのキーボードを収納することが出来ます。内寸は568mmあるのでフルキーボードの収納が可能です。奥行き200mmとスリムタイプになっており、奥行きの狭いデスクでも設置が可能です。

仕様アジャスターの有無:なし ケーブル長:1.5m コード長:1800mm コネクタ規格:USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム) 供給電流:400mA(全ポート合計) 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 天板サイズ_D:200mm 天板サイズ_t:22mm 天板サイズ_W:600mm 天板部均等耐荷重:7kg材質スチール(エポキシ粉体樹脂塗装)質量(kg)1.8対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple MacシリーズインターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)電源仕様USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)コンセントあり通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)引出しなし内容量1台
注意
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。(USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度(1.5~12Mbps)にのみ対応します。)
※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70599604MR-LC202BKNブラック600×200×807
10,800
8,798
9,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
70599613MR-LC202WNホワイト600×200×807
10,800
8,798
9,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする